{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220853 | |
Herstellernummer | 615600 8X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 8X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.003 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
681 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm |
Schlüsselweite 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |