{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221034 | |
Herstellernummer | 615600 22X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 22X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
811 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Schlüsselweite 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |