{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 245 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220907 | |
Herstellernummer | 615600 13X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 13X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 245 | 239 | 239 |
Schlüsselweite 1 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 | 23 | 23 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |