Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 27X32 mm

Artikel-Nr.: 615600 27X32
Rabatt
28,56 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 13,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 27 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Schlüssellänge L 360 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 40 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 48 mm
Ringstellung 75 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ring tief gekröpft ja
offener Ring nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615600 27X32
EAN / GTIN 4062406221072
Herstellernummer 615600 27X32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive − das besonders passgenaue Profil.
Vorteil
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  27X32 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 27X32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
28,56 €
16,54 €
Netto 13,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
17,79 €
Netto 14,95 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Oberfläche matt verchromt verchromt
Schlüssellänge L 360 288
Schlüsselweite 1 27 27
Schlüsselweite 2 32 32
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximaler Ring-⌀ D2 max 48 45,5

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb