{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220983 | |
Herstellernummer | 615600 18X21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
19,46 €
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
10,65 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 300 mm | 300 mm | 308 mm | 308 mm |
Schlüsselweite 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |