{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Schlüssellänge L | 315 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 21X23 | |
EAN / GTIN | 4062406221010 | |
Herstellernummer | 615600 21X23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 21X23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
700 Stück sofort lieferbar
16,96 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
12,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
716 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 315 mm | 315 mm | 325 mm | 325 mm |
Schlüsselweite 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |