Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 37 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0, Gesamtlänge (OAL) 158.1 mm, Nutzlänge (LU) 56 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
- Bunddurchmesser (DF) 42 mm
- Funktionslänge (LF) 90.06 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0
- L/D Bereich 2xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 370
- Gesamtlänge (OAL) 158.1 mm
- Point Length (PL) 8.04 mm
- Kraglänge (LPR) 98.1 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 60 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 56 mm