• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 350-175-32A-5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3203371
Netto: 747,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203371
EAN / GTIN 7291075315011
Herstellernummer 3203371
L-Nummer L24040 812

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Gesamtlänge (OAL) 275.3 mm, Nutzlänge (LU) 175 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 207.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350
  • Gesamtlänge (OAL) 275.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Kraglänge (LPR) 215.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 175 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb