• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN370-111-31.75A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203400
Netto: 668,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203400
EAN / GTIN 7291075317909
Herstellernummer 3203400
L-Nummer L24040 365

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.457″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.08″ ,Nutzlänge (LU) 4.37″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.457″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.492″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.457″
  • Nenndurchmesser: 1.457″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 6.083″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 37.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 370
  • Gesamtlänge (OAL): 9.08″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Kraglänge (LPR): 6.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.37″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb