• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 380-114-32A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203381
Netto: 668,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203381
EAN / GTIN 7291075314977
Herstellernummer 3203381
L-Nummer L24040 835

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 38 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0, Gesamtlänge (OAL) 217.8 mm, Nutzlänge (LU) 114 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 38 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 38 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 149.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 380
  • Gesamtlänge (OAL) 217.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 157.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 114 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb