• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 350-105-32A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203378
Netto: 624,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203378
    EAN / GTIN 7291075314946
    Herstellernummer 3203378
    L-Nummer L24040 831

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Gesamtlänge (OAL) 205.3 mm, Nutzlänge (LU) 105 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
    • Funktionslänge (LF) 137.65 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350
    • Gesamtlänge (OAL) 205.3 mm
    • Point Length (PL) 7.65 mm
    • Kraglänge (LPR) 145.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 105 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb