• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 330-050-32A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203595
Preis pro 1 Stück
Netto: 563,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203595
EAN / GTIN 7291075368888
Herstellernummer 3203595
L-Nummer L24040 856

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0, Gesamtlänge (OAL) 147.5 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 33 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 33.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 33 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 80.17 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 330
  • Gesamtlänge (OAL) 147.5 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Kraglänge (LPR) 87.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb