KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 31,5 mm

Artikel-Nr.: 235502 31,5
Rabatt
572,39 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 384,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 31,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 96 mm
Auskraglänge LA 125 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 185 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235502 31,5
EAN / GTIN 4047109026933
Herstellernummer U11 83150

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 31,5 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 31,5 mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
572,39 €
456,96 €
Netto 384,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
512,89 €
Netto 431,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1
Bohrverwendung Zentrierbohren ;Durchbohren ;ballig ;Querbohren ;Paketbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-.. SOGX 100408
Nenn-⌀ D 31,5 31,5
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Nutzlänge L1 96 96
Serie KUB Quatron® Power Drill

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb