{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 15.5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 48 mm | |
Auskraglänge LA | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 050204 13-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 122 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026438 | |
Herstellernummer | U11 61550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 15,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
486,71 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Nutzlänge L1 | 48 mm | 48 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |