{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 22,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 69 mm | |
Auskraglänge LA | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 149 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 22,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024670 | |
Herstellernummer | U11 72250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 22,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
514,08 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
460,53 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Nenn-⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Nutzlänge L1 | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Auskraglänge LA | 93 mm | 89 mm | 88 mm |