{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 38 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 114 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | |
Auskraglänge LA | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 213 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 38 | |
EAN / GTIN | 4047109026490 | |
Herstellernummer | U11 83800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
735,42 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 38 | 38 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll |