KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 13-000

Artikel-Nr.: 236560 13-000
Rabatt
22,49 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 12,12 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,42 € 22,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,02 € 18,74 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Bezeichnung 13-000
Sorte BK6115
Typ GG(G)
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236560 13-000
EAN / GTIN 4047109074415
Herstellernummer W83 13000.016115

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
Stahl < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 13-000

KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 13-000

auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,49 €
14,42 €
Netto 12,12 €
ab 10  St.
18,74 €
12,02 €
Netto 10,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,49 €
12,85 €
Netto 10,80 €
ab 10  St.
16,24 €
10,71 €
Netto 9,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,42 €
Netto 17,16 €
ab 10  St.
17,02 €
Netto 14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,49 €
Netto 18,06 €
ab 10  St.
17,91 €
Netto 15,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,63 €
Netto 18,18 €
ab 10  St.
18,03 €
Netto 15,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
548 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
23,28 €
18,99 €
Netto 15,96 €
ab 10  St.
19,40 €
15,83 €
Netto 13,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,42 €
16,14 €
Netto 13,56 €
ab 10  St.
20,35 €
13,45 €
Netto 11,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
25,70 €
16,99 €
Netto 14,28 €
ab 10  St.
21,42 €
14,16 €
Netto 11,90 €
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM HM
Sorte BK6115 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Typ GG(G) GG GG GG GG GG GG GG
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb