GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6715, Typ GG

Artikel-Nr.: 234097 GG
Rabatt
25,42 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 15,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,56 € 25,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,47 € 21,18 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
    Serie Power Drill
    Typ GG
    Sorte HB6715
    Schneidstoff HM
    Vorschub f 0,13 - 0,3 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234097 GG
    EAN / GTIN 4045197742438
    Herstellernummer 234097 GG

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    200
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Hinweis:

    Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb