KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 26,5 mm

Artikel-Nr.: 235502 26,5
Rabatt
514,08 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 26,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 81 mm
Auskraglänge LA 105 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308 23-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 165 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235502 26,5
EAN / GTIN 4047109026926
Herstellernummer U11 82650

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 26,5 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 26,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
514,08 €
410,55 €
Netto 345,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
411,74 €
Netto 346,00 €
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D 3×D
Bohrverwendung Zentrierbohren ;Durchbohren ;ballig ;Querbohren ;Paketbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren
Innenkühlung ja ja
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308 23-.. WOEX 05T304
Schaftlänge Ls 60 60
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb