{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 29,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 90 mm | |
Auskraglänge LA | 114 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 174 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024687 | |
Herstellernummer | U11 82950 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 29,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
572,39 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrverwendung | Zentrierbohren ;Durchbohren ;ballig ;Querbohren ;Paketbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Nenn-⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Auskraglänge LA | 114 | 114 |