{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
Wendeplattengröße | 15 | |
Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648283 | |
Herstellernummer | THN05059 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Auskraglänge L1 | 32 mm | 70 mm | 50 mm |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | AP.. 1335.. | AP.. 16.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |