KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

Artikel-Nr.: 225200 32/2
Rabatt
331,15 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 32 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 15 mm
    Auskraglänge L1 40 mm
    Gesamtlänge Lges 130 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
    passende Wendeschneidplatte LOMU1505
    Wendeplattengröße 15
    Wendeplattenschraube 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225200 32/2
    EAN / GTIN 4960664648276
    Herstellernummer THN05057

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb