{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 29 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
Wendeplattengröße | 15 | |
Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648245 | |
Herstellernummer | THN05051 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Plungen ;Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 120 | 180 | 170 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 25 |