{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
Wendeplattengröße | 15 | |
Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 32/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648269 | |
Herstellernummer | THN05055 |