{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
Wendeplattengröße | 15 | |
Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Herstellernummer | THN05053 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Fräsverwendung | Plungen ;Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen ;Ramping ;Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 120 | 180 | 88 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |