{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 210 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,65 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 26,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215565 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409089 | |
Herstellernummer | 215565 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |