KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/8 mm

Artikel-Nr.: 221908 80/8
Netto: 885,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 59 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 139 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 158 mm
    Rampingwinkel αmax 0,29 Grad
    Rampinglänge L für αmax 58,3 mm
    Wendeplattengröße 12
    passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
    Wendeplattenschraube 229919 (T15; 3,1Nm)
    Einstellwinkel κ 12 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221908 80/8
    EAN / GTIN 4059782503410
    Herstellernummer 5667478

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb