{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 32 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 65 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,59 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 24,3 mm | |
Wendeplattengröße | 09 | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 40/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058569 | |
Herstellernummer | 5667475 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 | 16 |
Gesamtlänge Lges | 32 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja |
⌀ D3 | 25 | 34 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 65 | 74 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Rampingwinkel αmax | 0,59 | 0,62 |