KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

Artikel-Nr.: 221908 42/5
Netto: 548,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 42 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 27 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
    Gesamtlänge Lges 32 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 69 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 mm
    Rampingwinkel αmax 0,55 Grad
    Rampinglänge L für αmax 26,3 mm
    Wendeplattengröße 09
    passende Wendeschneidplatte XD.. 0904
    Wendeplattenschraube 229918 (T15; 2,1Nm)
    Einstellwinkel κ 13 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221908 42/5
    EAN / GTIN 2050001735140
    Herstellernummer 5673033

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

    KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    9 Stück sofort lieferbar
    652,12 €
    Netto 548,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    10 Stück sofort lieferbar
    360,57 €
    Netto 303,00 €
    Anzahl Schneiden Z 5 5
    Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Plungen ;Ramping Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen
    Gesamtlänge Lges 32 40
    passende Wendeschneidplatte XD.. 0904 CPHX 09T3..
    Schneiden-⌀ DC 42 42
    Zerspanungsstrategie HPC HPC
    maximale Schnitttiefe ap max 1,5 3

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb