KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/12 mm

Artikel-Nr.: 221908 160/12
Netto: 1.494,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 133 mm
maximale Schnitttiefe ap max 3,5 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 50 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 293 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 318 mm
Rampingwinkel αmax 0,15 Grad
Rampinglänge L für αmax 132,3 mm
Wendeplattengröße 16
passende Wendeschneidplatte XE.. 1605
Wendeplattenschraube 229920 (TP20; 7,6Nm)
Einstellwinkel κ 16 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221908 160/12
EAN / GTIN 4059782503854
Herstellernummer 5665957

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb