KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D411, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221930 12
Netto: 38,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    45,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    37,84 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT120512-ER-D411
Wendeplattengröße 12
Typ INOX; Ti
Eckenradius 1,2 mm
Sorte X500
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,73 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm - 1,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221930 12
EAN / GTIN 4059782506374
Herstellernummer 5652248

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb