KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte XDPT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221939 12
Netto: 23,58 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,38 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDPT120508-ER-D41
    Wendeplattengröße 12
    Typ UNI
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte X500
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,5 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm - 1 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221939 12
    EAN / GTIN 2050002058729
    Herstellernummer 6010772

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb