Spiralbohrer HSS N 8,7

Artikel-Nr.: 114150 8,7
Netto: 12,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,57 € / Stück
  • ab 5 Stück
    12,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,7 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 68 mm
Spannutenlänge Lc 81 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 8,7 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114150 8,7
EAN / GTIN 4045197013354
Herstellernummer 114150 8,7

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N 8,7

Spiralbohrer HSS N 8,7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,57 €
Netto 12,24 €
ab 5  St.
12,14 €
Netto 10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
499 Stück sofort lieferbar
2,61 €
Netto 2,19 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
3,99 €
Netto 3,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
804 Stück sofort lieferbar
9,22 €
Netto 7,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
41,41 €
Netto 34,80 €
ab 5  St.
34,51 €
Netto 29,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar
5,85 €
Netto 4,92 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne grün ohne
Nenn-⌀ DC 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Spannutenlänge Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Schaft-⌀ Ds 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb