Spiralbohrer HSS N 3,6

Artikel-Nr.: 114150 3,6
Netto: 3,17 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,77 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 33,6 mm
Spannutenlänge Lc 39 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 3,6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114150 3,6
EAN / GTIN 4045197012814
Herstellernummer 114150 3,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N 3,6

Spiralbohrer HSS N 3,6

auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,77 €
Netto 3,17 €
ab 10  St.
3,14 €
Netto 2,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
890 Stück sofort lieferbar
0,60 €
Netto 0,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,21 €
Netto 1,02 €
ab 10  St.
1,01 €
Netto 0,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.520 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,20 €
Netto 2,69 €
ab 10  St.
2,67 €
Netto 2,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,99 €
Netto 10,92 €
ab 10  St.
10,83 €
Netto 9,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
988 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,92 €
Netto 1,61 €
ab 10  St.
1,59 €
Netto 1,34 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN TiAlN unbeschichtet
Gesamtlänge L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Nenn-⌀ DC 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Schaft-⌀ Ds 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb