Spiralbohrer HSS N 11

Artikel-Nr.: 114150 11
Netto: 20,70 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,63 € / Stück
  • ab 5 Stück
    20,53 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.815 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 11 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 77,5 mm
Spannutenlänge Lc 94 mm
Gesamtlänge L 142 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114150 11
EAN / GTIN 4045197013590
Herstellernummer 114150 11

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N 11

Spiralbohrer HSS N 11

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.815 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,63 €
Netto 20,70 €
ab 5  St.
20,53 €
Netto 17,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.072 Stück sofort lieferbar
3,96 €
Netto 3,33 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.165 Stück sofort lieferbar
6,78 €
Netto 5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.169 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,71 €
Netto 14,04 €
ab 5  St.
13,92 €
Netto 11,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.253 Stück sofort lieferbar
10,41 €
Netto 8,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
14,40 €
Netto 12,10 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN unbeschichtet unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Drei-Spannflächenschaft
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Schaft-⌀ Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb