{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 17,86 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 103,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 130 mm | |
Gesamtlänge L | 191 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 45/64 | |
EAN / GTIN | 4045197364623 | |
Herstellernummer | 114150 45/64 |