Spiralbohrer HSS N 16

Artikel-Nr.: 114150 16
Netto: 45,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 16 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 96 mm
Spannutenlänge Lc 120 mm
Gesamtlänge L 178 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114150 16
EAN / GTIN 4045197013842
Herstellernummer 114150 16

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N 16

Spiralbohrer HSS N 16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
53,67 €
Netto 45,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
35,22 €
Netto 29,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
52,48 €
Netto 44,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
606 Stück sofort lieferbar
28,80 €
Netto 24,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
46,65 €
Netto 39,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
29,87 €
Netto 25,10 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Nenn-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Morsekegel Morsekegel Zylinderschaft
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spannutenlänge Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb