Spiralbohrer HSS N 4,4

Artikel-Nr.: 114150 4,4
Netto: 3,84 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,57 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,81 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,4 mm
Spannutenlänge Lc 47 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 4,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114150 4,4
EAN / GTIN 4045197012890
Herstellernummer 114150 4,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N 4,4

Spiralbohrer HSS N 4,4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,57 €
Netto 3,84 €
ab 10  St.
3,81 €
Netto 3,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
0,77 €
Netto 0,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,64 €
Netto 1,38 €
ab 10  St.
1,37 €
Netto 1,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.060 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,06 €
Netto 3,41 €
ab 10  St.
3,38 €
Netto 2,84 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,42 €
Netto 12,12 €
ab 10  St.
12,02 €
Netto 10,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,31 €
Netto 1,94 €
ab 10  St.
1,93 €
Netto 1,62 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne grün ohne
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,4 mm 40,4 mm 40,4 mm 40,4 mm 40,4 mm 40,4 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb