{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Provedení | vysoká výška sezení | |
Šířka sedáku | 460 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 580 mm | |
Rozsah výškového nastavení | 590 mm - 860 mm | |
Rozsah výškového nastavení opěradla | 60 mm | |
Nastavení sklonu sedáku ve stupních | 6 stupeň | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 60 mm | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Druh produktu | ESD-pracovní otočná židle |
Katalogové číslo | 972677 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944012 | |
Číslo výrobce | 9031C-CP01-3218 |