Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká BLACK

Artiklové číslo: 965270 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Řada Work-Tec Ergo
    Provedení s kolečky
    Šířka sedáku 460 mm
    Hloubka sedáku 470 mm
    Výška opěradla 580 mm
    Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
    Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
    Nastavení sklonu sedáku ve stupních 6 stupeň
    Rozsah přestavení hloubky sedáku 60 mm
    Druh produktu Otočná pracovní židle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965270 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943923
    Číslo výrobce 9033H-MH01-3279

    Popis

    Provedení:

    Sedák a opěradlo z měkkého látkového čalounění. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení.
    Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě.
    S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.
    Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku