Opěrka pro nohy

Artiklové číslo: 965685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Výškové vyrovnání: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 2,5 mm
Výškové vyrovnání 25
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 500 mm
Hloubka 450 mm
Nastavitelný sklon 0 − 35 stupeň
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Opěrka pro nohy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965685
EAN / GTIN 4045197708601
Číslo výrobce 965685
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Volně stojící opěrka pro nohy se sklopnou, protiskluzovou podložkou. 4 výškově nastavitelné šrouby s pryžovými podstavci zajišťují vysokou stabilitu.

Norma:

Gumový potah splňuje předpisy REACH.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku