• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Pracovní otočná ESD židle, látka, s kolečky, nízká, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972674 ESD
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řada Work-Tec Ergo
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních 6 stupeň
Rozsah přestavení hloubky sedáku 60 mm
Barva materiál sedáku Černá
Druh produktu ESD-pracovní otočná židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Číslo výrobce 9033C-9801-3218
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z ESD vodivého látkového čalounění. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivé dle DIN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku