{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Řada | Work-Tec Ergo | |
Provedení | s kolečky | |
Šířka sedáku | 460 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 580 mm | |
Rozsah výškového nastavení | 450 mm - 630 mm | |
Rozsah výškového nastavení opěradla | 60 mm | |
Nastavení sklonu sedáku ve stupních | 6 stupeň | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 60 mm | |
Druh produktu | Otočná pracovní židle |
Katalogové číslo | 965260 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943909 | |
Číslo výrobce | 9033H-0551-3279 |