{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řada | Work-Tec Ergo | |
Šířka sedáku | 460 mm | |
Hloubka sedáku | 470 mm | |
Výška opěradla | 580 mm | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 590 mm - 860 mm | |
Rozsah výškového nastavení opěradla | 60 mm | |
Nastavení sklonu sedáku | ano | |
Nastavení sklonu sedáku ve stupních | 6 stupeň | |
Rozsah přestavení hloubky sedáku | 60 mm | |
Barva materiál sedáku | Černá | |
Druh produktu | ESD-pracovní otočná židle |
Katalogové číslo | 972673 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944005 | |
Číslo výrobce | 9031C-2571-3218 |