Pár multifunkčních loketních ESD opěrek výškově nastavitelných pro Work-Tec Ergo ESD

Artiklové číslo: 972679 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Řada Work-Tec Ergo
    Druh produktu Loketní opěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972679 ESD
    EAN / GTIN 4016849701714
    Číslo výrobce 9039E

    Popis

    Provedení:

    K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (50 mm) a hlouby (60 mm) a navíc výkyná (45°).

    Norma:

    Vodivé dle DIN 61340-5-1.

    Vhodné pro:

    Pracovní židle ESD Work-Tec Ergo č. 972674972677.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku