{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 950 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Tloušťka desky | 25 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Výška | 950 mm | |
Pracovní deska délka | 1 250 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
Šířka podstavce | 1 100 mm | |
Hloubka podstavce | 700 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 625 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
⌀ pevného kolečka | 125 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 125 mm | |
Materiál kolečka | Polyuretan | |
Počet zásuvek | 5 | |
Počet dvířek | 1 | |
Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
ComfortClose | ne | |
Tlumič nárazů | ne | |
Madlo | ne | |
Možnost snížení | ne | |
Potah nezanechává stopy | ano | |
Hmotnost | 149,8 kg | |
Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
Katalogové číslo | 924094 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101824 | |
Číslo výrobce | 924094 1250 |