Sada kleští 5

Artiklové číslo: 954201 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 8×20
    Šířka 200 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 8
    Hloubka v G 20
    Počet nástrojů 5
    Provedení s kleštěmi
    Hmotnost 1,522 kg
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 954201 5
    EAN / GTIN 4062406157456
    Číslo výrobce 954201 5

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
    Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo  1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

    Vhodné pro:

    Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954201: 1 ks
    Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks
    Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
    Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks
    Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 200: 1 ks
    Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku