Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 19

Artiklové číslo: 952435 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 19
Provedení s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost 2,271 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332
Číslo výrobce 952435 19

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952435: 1 ks
Sada očkoplochých klíčů HOLEX č. 613960 vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku