Pracovní stůl, vlevo 3 zásuvky, uprostřed otevřený, vpravo dveře a 1 zásuvka, deska z bukového Multiplexu 2000 mm

Artiklové číslo: 921154 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
2000
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 800
  • Tloušťka desky: 50

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 800 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Ready-to-go
Výška 950 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Šířka podstavce 1 900 mm
Hloubka podstavce 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 625 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Výška dvířek (vpravo) 375 mm
Hmotnost 153 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 921154 2000
EAN / GTIN 4062406262198
Číslo výrobce 921154 2000

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.
Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.
Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 125, 200, 300
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 125
Výška dvířek (vpravo) mm: 475

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku