Pojízdná základna pro pracovní stoly Ready-to-go, Typ: 1000

Artiklové číslo: 927271 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Výška 200 mm
Šířka 1 030 mm
Hloubka 700 mm
Maximální nosnost s pojezdem 400 kg
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927271 1000
EAN / GTIN 4062406118594
Číslo výrobce 927271 1000
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Noha se 2 řídicími kolečky a 2 pevnými kolečky, ⌀ 100 mm, s celogumovým povlakem nezanechávajícím stopy, šedý. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Rukojeť 2K z materiálu Haptoprene na zdvihacím a spouštěcím zařízení.

Vhodné pro:

Pracovní stoly Ready-to-go se šířkami skříněk 1 000 mm celkem a podstavcem šířky 1 100 mm.
Č. 927241 vel. 1000, č. 927261 vel. 1000.

Lakování:

Antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak, nelze konfigurovat.

Poznámka:

Pojezdová jednotka není vhodná k dovybavení. Pracovní stoly s pojezdovou jednotkou potřebují zásuvky s odblokováním zásuvky jednou rukou. Není vhodné pro pracovní stoly se zapuštěnou otevřenou skříní.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku